| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88068053 Herst.-Nr.: 50GN02 EAN/GTIN: 5027590482943 |
| |
|
| | |
| Passeinsatz 50A AC 400V Niederspannung IEC PASSHUELSE#50GN02 Sicherungszubehör, Passeinsatz für Sicherung, Niederspannung, 50 A, AC 400 V, D02, IEC, farbcodiert, E18, verhindert Einsetzen von Sicherungseinsatz mit falschem Stromwert Weitere Informationen: | | Baugröße: | D02 | Bemessungsstrom: | 50 A | Farbcode: | weiß | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 0,34* | € 0,50* | | | | | 8 Tage | | | 50 | | € 5,50* | ab € 0,35* | € 0,50* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,35* | € 0,59* | | | | Lager 3517 | | | | 50 | | € 5,00* | ab € 0,7656* | € 1,0456* | | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 0,7986* | € 1,0886* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 52,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|