| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88068305 Herst.-Nr.: 065896 EAN/GTIN: 4015080658962 |
|
|
| | |
| Aussenwarnschild blanko ZFS60-NZM7 Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Beschriftung: Unbeschriftet (gravier- und bedruckbar). Verwendbar für: NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4), NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4), NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4), NZM4(-4), N(S)4(-4) Weitere Informationen: | | Form: | rechteckig | Ausführung: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | sonstige | UV-beständig: | nein | Halogenfrei: | nein | Wasserfest: | ja | Mit Warn-/Hinweissymbol: | nein | Symbol: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 2,84* | € 3,75* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 3,52* | € 4,59* | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 3,804* | € 4,954* | | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 3,90* | € 5,07* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 3,93* | € 5,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 49,54* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|