| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88069070 Herst.-Nr.: 86432000 EAN/GTIN: 8720169864320 |
|
|
| | |
| 3D-LED-Leuchte 930 TCBRMR 19S #86432000 Essential, 380X82 mm, Polykarbonat, Weiß, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 1817 lm, 15.4 W, 118 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.40) SDCM 3, UGR19, Abstrahlungswinkel (90°), Mikro-Sechseck-Optik, Polystyrol, Fernhalten von Fingern, 0,5 J Standard plus, SchutzklasseII, 2 Steckverbinder, 5-polig, Durchgangsverdrahtung, 1-phasig, TP(b) diffuser flammability class Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | C | Geeignet für Wandmontage: | nein | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | ja | Geeignet für Anbaumontage: | nein | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | ja | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 386,74* | € 459,39* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 389,22* | € 459,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 390,54* | € 463,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|