Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder 7.62mm BLZ 7.62H#1980550000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517B-88160618
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1980550000
EAN/GTIN:
     4032248675609
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder weidmül...

Verbinder 7.62mm BLZ 7.62H#1980550000

Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
9
Rastermaß der Kontakte:
7,62 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
7,62 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
25 A
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: buchsenleiste
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
20
Frei Haus
ab € 6,515*
€ 7,865*
14 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 6,5364*
€ 7,8964*
10 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 6,6242*
€ 7,9842*
20
Frei Haus
ab € 6,7815*
€ 8,1415*
64 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 6,8805*
€ 8,2305*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,865*
€ 9,35935
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,515*
€ 7,75285
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 157,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.