Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517B-88164884 Herst.-Nr.: 7906260000 EAN/GTIN: 4008190576462 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Klemmenleiste Schraubans. 6qmm MK 6/6/E Klemmenleiste zum direkten Verschrauben auf dem Gehäuseboden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e": | nein | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0,5..6 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 0,5..4 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0,5..6 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 1,5..6 mm² | Bemessungsstrom In: | 41 A | Bemessungsspannung: | 690 V | Ausführung elektrischer Anschluss 1: | Schraubanschluss | Polzahl: | 6 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (13) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,50* | ab € 9,6254* | € 11,5054* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 7,90* | ab € 9,67506* | € 11,56506* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 9,81* | € 11,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3517 | | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,161* | € 12,111* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,99* | ab € 10,1825* | € 12,1325* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 242,22* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|