Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirndeckel 2er Set sw 61500031023


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stirndeckel 2er Set sw 61500031023
Stirndeckel 2er Set sw 61500031023
Artikel-Nr.:
     3517B-88250564
Hersteller:
     Hera
Herst.-Nr.:
     61500031023
EAN/GTIN:
     4051268163538
Suchbegriffe:
LED-Einbaukanal

Stirndeckel 2er Set sw 61500031023

Stirndeckel LED Aufbauprofil, lackiert in schwarz, Öffnung für Anschlussleitung ausknipsbar, 2er Set incl. Befestigungsschrauben
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
1,5 mm
Breite:
15 mm
Höhe:
13 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 3,00*
€ 4,68*
€ 3,90*
ab € 3,40*
€ 5,32*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.