Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88251095 Herst.-Nr.: 2005470 EAN/GTIN: 4012196577675 |
| |
|
| | |
| Leergehäuse X16C LGR Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Rechteckige Form ohne Einführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien. Weitere Informationen: | | Länge: | 241 mm | Breite: | 191 mm | Tiefe: | 126 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | grau | Schutzart (IP): | IP67 | Witterungsbeständig: | ja | Einsatztemperatur: | -25..65 °C | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 25,66* | € 35,10* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,3092* | € 35,21* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 26,38* | € 36,02* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 26,6823* | € 36,3023* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,8701* | € 36,5301* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|