Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkmodul 9-30V DC FL BT EPA 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Funkmodul 9-30V DC FL BT EPA 2
Funkmodul 9-30V DC FL BT EPA 2
Artikel-Nr.:
     3517B-88251176
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1005869
EAN/GTIN:
     4055626476087
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul

Funkmodul 9-30V DC FL BT EPA 2

Bluetooth/Ethernet-Funkmodul, 2.1+EDR/4.0, PAN P2P, interne Antenne, IP65, 9 V DC ... 30 V DC, M12-Anschluss, WEB, AT-Kommandos und Mode-Button
Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
Bustyp:
sonstige
Anzahl der sonstigen Ports:
1
Höhe:
92,7 mm
Breite:
67,79999999 mm
Tiefe:
33,2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: ethernet modul
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 308,03*
€ 334,39*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 315,04*
€ 342,16*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 318,80*
€ 344,72*
Frei Haus
ab € 323,77*
€ 349,26*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 323,14*
€ 358,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,39*
€ 397,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,63*
€ 397,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,74*
€ 392,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,19*
€ 386,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,03*
€ 366,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1569391
ab € 15,51*
Zubehör
Phoenix Contact
1569401
ab € 22,62*
Zubehör
Phoenix Contact
2701134
ab € 59,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1407361
ab € 22,23*
Zubehör
Phoenix Contact
1407360
ab € 19,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1407362
ab € 29,55*
Zubehör
Phoenix Contact
1656725
ab € 10,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1683002
ab € 12,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1668111
ab € 6,80*
Zubehör
Phoenix Contact
1668124
ab € 8,43*
Zubehör
Phoenix Contact
2701133
ab € 36,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.