Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lufterhitzerthermostat 70-100°C TW JTL-11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-88251761
Hersteller:
     ALRE-IT Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     E6110064
EAN/GTIN:
     4050528030832
Suchbegriffe:
Kapillarrohr
Lufterhitzer
Lufterhitzerthermostat
Temperaturmessumformer

Lufterhitzerthermostat 70-100°C TW JTL-11

Minimal- oder Maximalthermostat zur Zuluftüberwachung und Ventilatorregelung in Lüftungs- und Klimaanlagen. Bauartgeprüft durch TÜV nach DIN EN 14597. Für Warmlufterhitzer nach DIN 4794. Fühlerbruch: Bei Fühlerbeschädigung oder Fühlerbruch öffnen die Kontakte 1 und 4 des Ventilators. Eigensicherheit/Kälteschutz: Die Geräte sind eigensicher, d. h. bei Verlust des Fühlermediums z.
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Geeignet als Begrenzer:
nein
Max. Betriebstemperatur:
80 °C
Schaltdifferenz der Temperatur:
8 °C
Geräteausführung:
Aufbaugerät
Mediumtemperatur:
200 °C
Ausführung des Sensors:
Kapillarrohr
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Temperatursensor, lufterhitzer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 168,79*
€ 206,63*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 175,71*
€ 213,52*
Frei Haus
ab € 181,04*
€ 220,14*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 186,60*
€ 227,33*
30 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 259,07*
€ 310,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,52*
€ 254,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,51*
€ 254,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,30*
€ 249,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,33*
€ 238,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,71*
€ 209,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.