Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabzweigkasten X02 LGR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelabzweigkasten X02 LGR
Kabelabzweigkasten X02 LGR
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-88251931
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2005004
EAN/GTIN:
     4012196577378
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Kabelabzweigkasten X02 LGR

Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Quadratische Form mit Ausschlageinführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.
Weitere Informationen:
Max. Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Bestückung:
ohne
Form:
quadratisch
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Einführung von hinten:
nein
Länge:
95 mm
Breite:
95 mm
Tiefe:
72 mm
Anreihbar:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abzweigdose aufputz, abox, abzweigdose ip67
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,8858*
€ 10,0583*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 7,26*
€ 10,44*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 7,8045*
€ 11,1845*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,8646*
€ 11,2746*
€ 3,90*
ab € 8,24*
€ 11,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.