| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517B-88254696 Herst.-Nr.: 25-206 EAN/GTIN: 4062029103458 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 3-Phasen-Stromschiene 2000mm, weiß 25-206 EUTRAC 5-Leiter Aufbauschiene 2000mm weiss für 3 Stromkreise, stranggepresstes Aluminiumprofil, 2 PVC-Trägerprofile mit je zwei 2, 5mm² Kupferleitern, 3 Stromkreise, Schutzleiter über das Aluminiumprofil, bauseitige Längenanpassung durch Sägen, Rückschneiden oder Biegen der Kupferleiter nicht notwendig, vorgestanzte Befestigungslanglöcher, für den Gebrauch im Handbereich zugelassen, EUTRAC Adaptor mit Datenbusabgriff über Phasenabgriff in Schiene ohne Datenbus einsetzbar, Datenbus-Funktionalität ist dann nicht verfügbar. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Gruppen/Phasen: | 3 | Nennspannung: | 240..400 V | Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase: | 16 W | Busfähig: | nein | Form: | rechteckig | Werkstoff: | Aluminium | Ausführung der Oberfläche: | matt | Farbe: | weiß | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 24,41* | € 34,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3517 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 36,56* | € 50,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 37,72* | € 51,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 26 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,55* | ab € 38,12* | € 52,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | ![](/p.gif) | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|