Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalklemme für 2 Leiter 61 225 FL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Universalklemme für 2 Leiter 61 225 FL
Universalklemme für 2 Leiter 61 225 FL
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-88256711
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2054450
EAN/GTIN:
     4012196334629
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

Universalklemme für 2 Leiter 61 225 FL

Geprüft nach EN 60998 Schraubenlose Klemme zur Verbindung von elektrischen Leitern. Die Leiterart kann wahlweise flexibel, mehrdrähtig oder starr sein. Bei der Verwendung von starren Leitern ist ein Öffnen des Lösehebels nicht erforderlich. Der Leiter kann direkt in die Klemme eingesteckt werden. Zum Herausziehen der Leiter einfach den Lösehebel öffnen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Klemmstellen:
2
Nennquerschnitt:
0,2..2,5 mm²
Mit Betätigungshebeln:
ja
Farbe:
farblos
Nennspannung:
450 V
Nennstrom:
24 A
Geeignet für Massivleiter:
ja
Geeignet für flexible Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4400
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,148*
€ 0,207*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2253*
€ 0,3053*
28 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,22971*
€ 0,30971*
12 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,23*
€ 0,3156*
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2478*
€ 0,3378*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3053*
€ 0,36331
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2753*
€ 0,32761
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2653*
€ 0,31571
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2253*
€ 0,26811
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 30,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.