Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Leuchte Zonen 1 ,2 ,21 ,22 6001/5629510#220910


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-88259989
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     220910
EAN/GTIN:
     4046827064180
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Langfeldleuchte

Ex-Leuchte Zonen 1 ,2 ,21 ,22 6001/5629510#220910

Langfeldleuchte für Leuchtstofflampen, GRP, explosionsgeschützt, Typ: 6001/562-9510-15-131, Leuchtenwanne: klar, Wannenmaterial: Polycarbonat, Gehäusematerial: Polyesterharz, Ausführung: Standardausführung, Gehäuse Farbe: lichtgrau (RAL 7035), Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db eb IIC T4 Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db, Anzahl der Lampen: 2, Lampenleistung: 58 W, Anschlusskl.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Justierbar:
nein
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Fassung:
G13
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 650,49*
€ 739,66*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 651,33*
€ 740,17*
Frei Haus
ab € 653,06*
€ 746,25*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 692,16*
€ 783,56*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 739,66*
€ 880,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 731,96*
€ 871,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 713,36*
€ 848,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 690,84*
€ 822,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 650,49*
€ 774,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.