Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moduleinsatz Master-Sensor schwarz VL2MF-S500#2500019SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moduleinsatz Master-Sensor schwarz VL2MF-S500#2500019SW
Artikel-Nr.:
     3517B-88261571
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     2500019SW
EAN/GTIN:
     4029299710908
Suchbegriffe:
Präsenzmelder
präsenzmelder

Moduleinsatz Master-Sensor schwarz VL2MF-S500#2500019SW

Sensormoduleinsatz mit Master-Präsenzsensor (On/Off). Geräteträger aus Aluminiumprofil, stranggepresst, schwarz, ähnlich RAL 9005. Sensor aus Polycarbonat, UV-beständig. Montage: Einfaches Einclipsen zur elektrischen Kontaktierung und mechanischen Befestigung im systemgebundenem LINIA EVO-Tragschienensystem. Mechanische Codierung zur Vermeidung von Fehlmontage (Verdrehschutz).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Präsenzmelder
Sensortyp:
passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangsabschaltung:
nein
Tierschneise:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
ja
Vernetzbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 303,21*
€ 360,99*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 304,80*
€ 361,56*
Frei Haus
ab € 305,27*
€ 364,40*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,99*
€ 429,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,97*
€ 427,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,29*
€ 409,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,20*
€ 400,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,21*
€ 360,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.