Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehriegel (VE2) LK-T-Z 060/ST-E 115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehriegel (VE2) LK-T-Z 060/ST-E 115
Drehriegel (VE2) LK-T-Z 060/ST-E 115
Artikel-Nr.:
     3517B-88266034
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     636495
EAN/GTIN:
     4043544390776
Suchbegriffe:
Downlight
lts licht&leuchten downlight
downlight

Drehriegel (VE2) LK-T-Z 060/ST-E 115

Drehriegel (2 Stück) zur Befestigung von ONETrack-Stromschienen, Material: Stahlblech feuerverzinkt

Normen: UKCA, CE, RoHS
Abmessungen (LxBxH): 44 x 42,4 x 28,7 mm
Gewicht: 0.024 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
44 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 26,84*
€ 37,82*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,01*
€ 37,94*
€ 3,90*
ab € 27,82*
€ 38,87*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.