Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stromschienenleuchte 840, DALI, sw LUZ-T22 106 #667307


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stromschienenleuchte 840, DALI, sw LUZ-T22 106 #667307
LED-Stromschienenleuchte 840, DALI, sw LUZ-T22 106 #667307
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-88268834
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     667307
EAN/GTIN:
     4043544766212
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig

LED-Stromschienenleuchte 840, DALI, sw LUZ-T22 106 #667307

Stromschienenleuchte in rechteckigem Design mit asymmetrischer Lichtverteilung für Wandbeleuchtung, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Gehäuse aus Stahlblech, vorgesetzte Linsenoptik aus PMMA matt, 3-Phasen-Stromschienenadapter DALI (ONETrack), Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Leuchtmittel: LED Modul | 840 | CRI 80 | 4000 K
Lebensdauer: L90 B50 50.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 202,21*
€ 250,53*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 202,33*
€ 251,13*
Frei Haus
ab € 209,28*
€ 257,85*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,53*
€ 298,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,81*
€ 292,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,03*
€ 277,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,97*
€ 274,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,21*
€ 240,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
660319
ab € 82,63*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
658477
ab € 829,03*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
667802
ab € 156,33*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
659391
ab € 32,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.