Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaurichtstrahler 3500K 88256175DA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbaurichtstrahler ARTEMIS MINI, 60°, 27W, 3500K, 3467lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 90, rund, weiß
LED Einbaurichtstrahler ARTEMIS MINI, 60°, 27W, 3500K, 3467lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 90, rund, weiß
LED Einbaurichtstrahler ARTEMIS MINI, 60°, 27W, 3500K, 3467lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 90, rund, weiß
Artikel-Nr.:
     3517B-88269112
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     88256175DA
EAN/GTIN:
     4251433985945
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
LED Strahler
LED-Fluter

LED-Einbaurichtstrahler 3500K 88256175DA

LED-Einbaurichtstrahler, DALI, strukturweiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 27 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 3.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 103,63*
€ 103,63*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 91,31*
€ 115,63*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 91,40*
€ 115,74*
€ 8,50*
ab € 92,63*
€ 117,30*
Frei Haus
ab € 95,05*
€ 120,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,63*
€ 137,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,59*
€ 136,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,20*
€ 128,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,34*
€ 124,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,31*
€ 108,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88242173DA
ab € 81,32*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88244173DA
ab € 81,24*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88246173DA
ab € 81,17*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88252173DA
ab € 91,26*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88253173DA
ab € 91,29*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88254173DA
ab € 91,31*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88256173DA
ab € 91,28*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88242175DA
ab € 81,37*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88244175DA
ab € 81,28*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88246175DA
ab € 81,22*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88252175DA
ab € 91,31*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88253175DA
ab € 91,25*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88254175DA
ab € 91,31*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88242174DA
ab € 81,40*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88244174DA
ab € 81,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.