Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaudownlight 230V 3000K, rund 41615163


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbaudownlight APOLLO MEGA, 55°, 24W, 3008lm, IP20, 230V, CRI > 90, rund, 3000K, silber
LED Einbaudownlight APOLLO MEGA, 55°, 24W, 3008lm, IP20, 230V, CRI > 90, rund, 3000K, silber
LED Einbaudownlight APOLLO MEGA, 55°, 24W, 3008lm, IP20, 230V, CRI > 90, rund, 3000K, silber
Artikel-Nr.:
     3517B-88269690
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     41615163
EAN/GTIN:
     4251433990895
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbaudownlight 230V 3000K, rund 41615163

LED-Einbaudownlight, schaltbar, Reflektor silber, facettiert, struktursilber, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 24,5 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 3.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 172,75*
€ 172,75*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 149,04*
€ 181,53*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 151,65*
€ 183,68*
€ 8,50*
ab € 154,28*
€ 187,47*
Frei Haus
ab € 156,64*
€ 191,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,68*
€ 218,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,23*
€ 218,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,92*
€ 205,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,62*
€ 199,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,65*
€ 180,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40645163
ab € 149,94*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41641163
ab € 69,72*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40615163
ab € 148,68*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41611163
ab € 69,89*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41612163
ab € 84,58*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41613163
ab € 99,90*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41614163
ab € 119,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.