Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-79 Spanpl.-Schrauben I-Stern, SK, Teilg. 1137/021/52 6x120


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
JD-79 Spanpl.-Schrauben I-Stern, SK, Teilg. 1137/021/52 6x120
JD-79 Spanpl.-Schrauben I-Stern, SK, Teilg. 1137/021/52 6x120
Artikel-Nr.:
     3517B-88350292
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1137/021/52 6x120
EAN/GTIN:
     4026303928830
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
spanplattenschraube teilgewinde 6x1...

JD-79 Spanpl.-Schrauben I-Stern, SK, Teilg. 1137/021/52 6x120

JD-79 Spanpl.-schraube mit I-Stern, Senkkopf, Teilgewinde und Fräsrippen unter dem Kopf galv. verzinkt gelb chromatiert LnL- 50 Stück Die JD Spanplattenschrauben eignen sich für einen universellen Einsatz in Hartholz, Spanplatten, Kunststoffe und andere Materialien. Niedrige Einschraubmomente werden durch eine spezielle Oberflächen-Gleitbeschichtung erreicht.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Länge:
120 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 8,20*
€ 11,57*
€ 3,90*
ab € 9,30*
€ 13,07*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,57*
€ 13,7683
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,48*
€ 13,6612
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,99*
€ 13,0781
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,69*
€ 12,7211
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,15*
€ 12,0785
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,20*
€ 9,758
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,164* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.