Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubhaken ger., m. Schlitz, zn 4202/001/77 5,8x100


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schraubhaken ger., m. Schlitz, zn 4202/001/77 5,8x100
Schraubhaken ger., m. Schlitz, zn 4202/001/77 5,8x100
Artikel-Nr.:
     3517B-88351228
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4202/001/77 5,8x100
EAN/GTIN:
     4026303714303
Suchbegriffe:
Schraubhaken
dresselhaus schraubhaken
schraubhaken
schraubhaken m12x100

Schraubhaken ger., m. Schlitz, zn 4202/001/77 5,8x100

Schraubhaken mit Schlitz galv. verzinkt Profi- 20 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kunststoffummantelt:
nein
Schaftdurchmesser:
5,8 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Gewindelänge:
38 mm
Bruchlast:
50 N
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 5,04*
€ 7,26*
€ 3,90*
ab € 5,75*
€ 8,18*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,26*
€ 8,6394
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,87*
€ 8,1753
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,66*
€ 7,9254
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,43*
€ 7,6517
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,10*
€ 7,259
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,04*
€ 5,9976
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,252* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.