Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsen-Blechschrauben C-H, Kreuzschlitz,zn 6040/001/51 2,2x13


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Linsen-Blechschrauben C-H, Kreuzschlitz,zn 6040/001/51 2,2x13
Linsen-Blechschrauben C-H, Kreuzschlitz,zn 6040/001/51 2,2x13
Artikel-Nr.:
     3517B-88352803
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6040/001/51 2,2x13
EAN/GTIN:
     4001796077951
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049

Linsen-Blechschrauben C-H, Kreuzschlitz,zn 6040/001/51 2,2x13

Linsen-Blechschraube-C-H DIN EN ISO 7049(ehem.DIN 7981) galv. verzinkt LnL- 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gehärtet:
nein
Kopfform:
Linsenkopf
Schraubsystem:
Phillips PH
Gewindedurchmesser:
2,2 mm
Länge:
13 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 2,12*
€ 3,12*
€ 3,90*
ab € 2,41*
€ 3,53*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,12*
€ 3,7128
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,97*
€ 3,5343
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,89*
€ 3,4391
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,78*
€ 3,3082
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,65*
€ 3,1535
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,12*
€ 2,5228
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0212* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.