Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschellen Mini R2 gerollt W2 Edelstahl 4732/000/17 6x11


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schlauchschellen Mini R2 gerollt W2 Edelstahl 4732/000/17 6x11
Schlauchschellen Mini R2 gerollt W2 Edelstahl 4732/000/17 6x11
Artikel-Nr.:
     3517B-88352886
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4732/000/17 6x11
EAN/GTIN:
     4026303286497

Schlauchschellen Mini R2 gerollt W2 Edelstahl 4732/000/17 6x11

Schlauchschelle Mini R2 Gerollt W2 Edelstahl-rostfrei blank Polybeutel
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6..11 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
UV-beständig:
nein
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 9,57*
€ 13,91*
€ 3,90*
ab € 10,84*
€ 15,76*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,91*
€ 16,5529
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,77*
€ 16,3863
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,20*
€ 15,708
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,38*
€ 14,7322
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,98*
€ 14,2562
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,57*
€ 11,3883
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,957* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.