Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben DIN 961 Feingew.10.9 0262/002 14x1,5x40


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantschrauben DIN 961 Feingew.10.9 0262/002 14x1,5x40
Sechskantschrauben DIN 961 Feingew.10.9 0262/002 14x1,5x40
Artikel-Nr.:
     3517B-88359186
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0262/002/75 14x1,5x40
EAN/GTIN:
     4044325673255
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676

Sechskantschrauben DIN 961 Feingew.10.9 0262/002 14x1,5x40

Sechskantschraube,Feingewinde mit Gewinde bis Kopf 10.9 DIN EN ISO 8676(ehem.DIN 961) galv. verzinkt getempert Profi- 50 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
10.9 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
14
Länge bis Unterkante Kopf:
1,5 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 65,41*
€ 82,63*
Frei Haus
ab € 67,31*
€ 85,10*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,63*
€ 98,3297
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 81,48*
€ 96,9612
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,06*
€ 92,8914
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,85*
€ 90,2615
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,41*
€ 77,8379
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,3082* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.