Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Holzschrauben zn 0008/001/52 6x25


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskant-Holzschrauben zn 0008/001/52 6x25
Sechskant-Holzschrauben zn 0008/001/52 6x25
Artikel-Nr.:
     3517B-88359546
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0008/001/52 6x25
EAN/GTIN:
     4001796080111
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube

Sechskant-Holzschrauben zn 0008/001/52 6x25

Sechskant-Holzschraube DIN 571 galv. verzinkt LnL- 50 Stück Holzschrauben haben Teilgewinde mit einer Gewindelänge von ca. 0,6 x Gesamtlänge. Der vorzubohrende Kernlochdurchmesser ist je nach Holzart, Materialstärke und Randlochabstand zu wählen. Sie werden verwendet für den Einsatz in Hölzern und als Dübelschrauben zur Befestigung von Bauteilen auf Beton
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gehärtet:
nein
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Länge:
25 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 3,09*
€ 4,51*
€ 3,90*
ab € 3,51*
€ 5,10*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,51*
€ 5,3669
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,30*
€ 5,117
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,17*
€ 4,9623
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,02*
€ 4,7838
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,81*
€ 4,5339
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,09*
€ 3,6771
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0618* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.