Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Flachrundschrauben mit Mutter, zn 0011/001/54 6x30


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Flachrundschrauben mit Mutter, zn 0011/001/54 6x30
Flachrundschrauben mit Mutter, zn 0011/001/54 6x30
Artikel-Nr.:
     3517B-88359861
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0011/001/54 6x30
EAN/GTIN:
     4001796000713
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube

Flachrundschrauben mit Mutter, zn 0011/001/54 6x30

Flachrundschraube mit Vierkantansatz Mu DIN 603 galv. verzinkt LnL- 20 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Flachrundkopf
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
30 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 2,76*
€ 4,08*
€ 3,90*
ab € 3,13*
€ 4,61*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,08*
€ 4,8552
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,86*
€ 4,5934
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,74*
€ 4,4506
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,60*
€ 4,284
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,42*
€ 4,0698
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,76*
€ 3,2844
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,138* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.