Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker 12 A grün 3h 8573/12-203 #243199


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker 12 A grün 3h 8573/12-203 #243199
Artikel-Nr.:
     3517B-88360067
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     243199
EAN/GTIN:
     4046827085475

Stecker 12 A grün 3h 8573/12-203 #243199

Stecker 16 A
Kleinspannung, explosionsgeschützt, 8573/12-203, Bemessungsbetriebsspannung: 20 ... 25 & 40 ... 50 V AC, Frequenzbereich: 400 Hz, Detaillierte Polzahl: 2 P, Kennfarbe: grün, Codierung (Uhrzeitstellung): 3, Gehäusematerial: Polyamid , glasfaserverstärkt, Silikonfrei: Nein, Einsatzbereich (Zonen): 1,2,21,22, Geltungsbereich: Europäische Union (ATEX), Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex eb IIC T6 Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC T70 °C Db, Umgebungstemperatur min.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
50 V
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
2
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (400 Hz) grün
Uhrzeit-Stellung:
3 h
Kennfarbe:
grün
Ausführung:
Stecker
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabeleinführung:
gerade
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 101,95*
€ 128,39*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 102,15*
€ 128,49*
Frei Haus
ab € 105,74*
€ 133,30*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,39*
€ 152,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,91*
€ 149,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,42*
€ 143,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,77*
€ 137,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,95*
€ 121,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.