| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88360093 Herst.-Nr.: 205155 EAN/GTIN: 4046827107023 |
| |
|
| | |
| Xenon Blitzleuchte Gelb 5,0 J 42 cd FL60/C/N50YEU#205155 Optisches Signalgerät Xenon Blitzleuchte, explosionsgeschützt, Typ: FL60/C/N50/Y/EU, Gehäusematerial: Aluminium, pulverbeschichtet, seewasserbeständig, Gehäuse Farbe: normalrot, Material Lichthaube: Polycarbonat, Linsenfarbe: Gelb, Anzahl der Lampen: 1, Leuchtmittel: Xenon Blitzröhre, Blitzlicht: 5,0 J, Blitzfrequenz: 1 Hz, Lichtstärke effektiv: 42 cd, Vorsicherung: -, Bemessungsbetriebsspannung AC: 230,00 V, Toleranz: -10,0 - 10,0 %, Nennstrom bei AC: 0,045 A, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz :, II 2 G Ex db IIB+H2 T4 / T6 Gb, Staubexplosionsschutz :, II 2 D Ex tb IIIC 135 °C / 85 °C Db, Geltungsbereich: Europäische Union (ATEX), IECEx, Umgebungstemperatur min. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.005,77* | € 1.113,20* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.035,54* | € 1.136,73* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.043,26* | € 1.146,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.045,75* | € 1.147,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|