| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88360887 Herst.-Nr.: 203970 EAN/GTIN: 4046827107665 |
|
|
| | |
| Fiberoptik 25cm f. Handl. 6141 Gr.1 Zub. 203970 Fiberoptikaufsatz für 6141/61-16 Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Lichtverteilung: | symmetrisch | Lichtaustritt: | direkt | Lichtverteiler: | sonstige | Werkstoff: | sonstige | Farbe: | schwarz | Länge: | 250 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 29,38* | € 40,11* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 29,60* | € 40,22* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,31* | € 40,97* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 30,24* | € 41,24* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 30,43* | € 41,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|