Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschsteckdose 16 A rot 6h 8570/15-506-S#272848


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flanschsteckdose 16 A rot 6h 8570/15-506-S#272848
Artikel-Nr.:
     3517B-88360930
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     272848
EAN/GTIN:
     4046827170522

Flanschsteckdose 16 A rot 6h 8570/15-506-S#272848

Flanschsteckdose 16 A
-, explosionsgeschützt, 8570/15-506-S-XX-X-00-XXX, Bemessungsbetriebsspannung: 200/346 ... 240/415 V AC, Frequenzbereich: 50 / 60 Hz, Detaillierte Polzahl: 3 P + N + PE, Kennfarbe: rot, Codierung (Uhrzeitstellung): 6, Gehäusematerial: Polyamid , glasfaserverstärkt, Silikonfrei: Nein, Einsatzbereich (Zonen): 1,2,21,22, Geltungsbereich: Europäische Union (ATEX), Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db eb IIC Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC Db, Umgebungstemperatur min.
Weitere Informationen:
Polzahl:
5
Nennstrom:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Montagerichtung:
horizontal/vertikal
Schalter:
mechanische Verriegelung
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Oberflächenbehandlung Kontakte:
vernickelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 499,14*
€ 572,16*
Frei Haus
ab € 504,05*
€ 577,63*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,16*
€ 680,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,09*
€ 672,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,33*
€ 644,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,40*
€ 627,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,14*
€ 593,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.