| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88362262 Herst.-Nr.: 1157452 EAN/GTIN: 4063151161446 |
| |
|
| | |
| Kontaktträger SACC-CIP-M12#1157452 Kontaktträger, Buchse, Kodierung: A, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1238528 Weitere Informationen: | | Kontaktausführung: | sonstige | Art der Verriegelung: | sonstige | Mit Schutzleiter: | nein | Geschirmt: | nein | Mit Statusanzeige: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, as-i kabel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,975* | € 3,375* | | | | | | 20 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,98* | € 3,38* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,9945* | € 3,4045* | | | | | 10 Tage | | | 100 | | € 5,50* | ab € 3,15* | € 3,58* | | | | | 27 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 3,19* | € 3,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 337,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|