Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätesteckverbinder Hinterwand SACCBP-FSD-4#1239682


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerätesteckverbinder Hinterwand SACCBP-FSD-4#1239682
Artikel-Nr.:
     3517B-88362957
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1239682
EAN/GTIN:
     4063151393915

Gerätesteckverbinder Hinterwand SACCBP-FSD-4#1239682

Gerätesteckverbinder Hinterwand, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PVC, grün RAL 6018, geschirmt, Buchse, gerade, M12-SPEEDCON, Kodierung: D, auf freies Leitungsende, Hinterwandmontage, Kabelanschluss, Kabellänge: 2 m, PROFINET PVC flexibel CAT5, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Weitere Informationen:
Kabellänge:
2 mm
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
ohne
Montageart:
Hinterwandmontage
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Umgebungstemperatur:
85 °C
Betriebstemperatur:
-25..85 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 29,35*
€ 40,36*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,34*
€ 40,47*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,23*
€ 40,47*
€ 3,90*
ab € 30,23*
€ 41,42*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212150
ab € 55,40*
Zubehör
Phoenix Contact
1212156
ab € 55,06*
Zubehör
Phoenix Contact
1212128
ab € 23,70*
Zubehör
Phoenix Contact
1554542
ab € 12,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1658435
ab € 11,45*
Zubehör
Phoenix Contact
1503302
ab € 2,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1657407
ab € 110,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.