Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätesteckverbinder Hinterwand SACC-DSI-M12#1238708


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-88363522
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1238708
EAN/GTIN:
     4063151432034
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige 4 polig

Gerätesteckverbinder Hinterwand SACC-DSI-M12#1238708

Gerätesteckverbinder Hinterwand, 4-polig, Buchse, gerade, M12, Kodierung: A, Hinterwandmontage, Pg9, Wellenlöten, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Steuerkontakte:
4
Art der Verriegelung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein
Geschirmt:
nein
Mit Statusanzeige:
nein
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
Lager 3517
20
Frei Haus
€ 22,4115*
30 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
€ 22,44*
8 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
€ 22,44*
20
Frei Haus
€ 22,628*
18 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
€ 23,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 22,4115*
€ 26,66969
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 448,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.