| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88363711 Herst.-Nr.: 1239996 EAN/GTIN: 4063151434519 |
| |
|
| | |
| Gerätesteckverbinder Hinterwand SACC-DSI-MSB#1239996 Gerätesteckverbinder Hinterwand, 5-polig, Stift, gerade, M12-SPEEDCON, Kodierung: B, Hinterwandmontage, M12 x 1, Lötstifte, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Weitere Informationen: | | Kontaktausführung: | sonstige | Anzahl der Steuerkontakte: | 5 | Art der Verriegelung: | sonstige | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Mit Schutzleiter: | nein | Geschirmt: | nein | Mit Statusanzeige: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 6,655* | € 8,245* | | | | | | 26 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 6,72* | € 8,27* | | | | | 21 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 6,93* | € 8,53* | | | | | 8 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 6,92* | € 8,55* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 6,9395* | € 8,5795* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 164,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|