| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88364559 Herst.-Nr.: XS2W-T421-DMC-SS EAN/GTIN: 4550431096586 |
|
|
| | |
| Leitung mit Steckverbinder XS2W-T421-DMC-SS Leitung mit Steckverbindern an beiden Leitungsenden, M12 Stecker (männlich), RJ45 Stecker, 4-polig, D-codiert, Ethernet Cat5e Standardleitung, IP67, 2 m Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | SF/UTP | Kategorie: | 5E | Länge: | 2 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | M12 | Steckverbindertyp Anschluss 2: | RJ45 8(4) | Steckverbindergehäuse Anschluss 1: | sonstige | Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1: | Metall | Steckverbindergehäuse Anschluss 2: | sonstige | Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2: | Metall | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 94,90* | € 120,16* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 98,79* | € 125,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|