| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88365099 Herst.-Nr.: 37290002100 EAN/GTIN: 4020863263370 |
| |
|
| | |
| Kettenabhängung KSH 4 me Montage-Zubehör Abhängesatz Ketten-Haken für worker. Kettenhaken-Set M6 für worker. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Kettenabhängung | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Transparent: | nein | Farbe: | sonstige | Werkstoff: | Stahl | Höhe: | 50 mm | Durchmesser: | 6 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,16* | € 7,94* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 5,17* | € 7,95* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,41* | € 8,28* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,55* | € 8,48* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 5,86* | € 8,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|