Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnseite procube -CUS -2 vw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stirnseite procube -CUS -2 vw
Stirnseite procube -CUS -2 vw
Artikel-Nr.:
     3517B-88365133
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     60492005100
EAN/GTIN:
     4020863238507

Stirnseite procube -CUS -2 vw

Design-Zubehör für procube CUA. -2 LED. Stirnseite (2Stück)
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
160 mm
Breite:
19 mm
Höhe:
43 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 15,00*
€ 21,29*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,13*
€ 21,36*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,30*
€ 21,68*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,78*
€ 22,25*
€ 3,90*
ab € 16,97*
€ 23,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.