Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder L-Form aus PC DPSN-KWI sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbinder L-Form aus PC DPSN-KWI sw
Verbinder L-Form aus PC DPSN-KWI sw
Artikel-Nr.:
     3517B-88365873
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     37644014104
EAN/GTIN:
     4020863337408
Suchbegriffe:
Eckverbinder Stromschiene
Stromschienen Eckverbinder

Verbinder L-Form aus PC DPSN-KWI sw

Struktur-Zubehör Kupplung für DPSN/DPSNA, 7-polig, rechts. Schienenverbinder aus Kunststoff, L-Form, rechts
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder L-Form
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
89,7 mm
Breite:
89,7 mm
Höhe:
37,8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 39,17*
€ 53,06*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,18*
€ 53,17*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,04*
€ 54,26*
Frei Haus
ab € 40,57*
€ 54,53*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 41,07*
€ 55,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.