| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88365972 Herst.-Nr.: 60522024160 EAN/GTIN: 4020863309689 |
| |
|
| | |
| LED-Einbauleuchte 4000K hokal-H #60522024160 Stahlblechgehäuse geeignet für ausgeschnittene Decken und Paneeldecken, vorbereitet zum Befestigen von Stirnseiten oder zur Montage im Lichtband, weiß beschichtet, ähnlich RAL 9016, Lichtverteilung direkt strahlend mittels reflexionsverstärktem MIRO® Aluminium-Micro-Parabolraster seidenmatt mit Niederquerschnitts-Lamellen, Lichtreflexionsgrad 97%, für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 1500 cd/qm rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, selbstrastend, bei Lichtbandmontage Raster optisch durchlaufend, Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Wandmontage: | nein | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | ja | Geeignet für Anbaumontage: | nein | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | ja | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | ja | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Deckeneinlegeleuchte, Einbauleuchte für Systemdecken, Einlegeleuchte für Systemdecken, LED Panel, LED Rasterleuchte, LED-Rastereinbauleuchte, Rastereinbauleuchte, Rasterleuchte, Spiegelrasterleuchte (Raumcontainer), Smart Home Deckeneinbaulampe, Smart Home Deckeneinbauleuchte, Smart Home Deckeneinbaustrahler, Smart Home Einbaudeckenleuchte, Smart Home Wandlampe, Smart Home Wandleuchte, rasterleuchte led, einbauleuchte led, rasterleuchte regiolux |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 267,54* | € 314,39* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 270,03* | € 314,98* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 272,26* | € 317,51* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 275,36* | € 321,96* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 282,09* | € 330,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|