| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88365990 Herst.-Nr.: 16175014100 EAN/GTIN: 4020863329922 |
| |
|
| | |
| LED-Lichtleiste 3000K ilia-IL #16175014100 Gehäuse aus profiliertem Stahlblech, verwindungssteif, längsseitig talliert, die Profilierung des Oberteils bildet einen Kabelkanal für Mantelleitung bis 5 x 1,5 qmm, freistrahlend, Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Weitere Informationen: | | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | ohne | Werkstoff: | Stahl | Gehäusefarbe: | weiß | Spannungsart: | AC | Nennspannung: | 230 V | Nennstrom: | 204 mA | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 86,61* | € 107,88* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 91,47* | € 113,74* | | | | | | 34 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 93,78* | € 116,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 95,41* | € 118,25* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 104,52* | € 128,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|