| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88366657 Herst.-Nr.: 16162634125 EAN/GTIN: 4020863350506 |
| |
|
| | |
| LED-Möbel-/Spiegelleuchte 3000K smile-S #16162634125 Gehäuse Aluminiumstrangpressprofil eloxiert, verschraubbare weißaluminium lackierte Stirnseiten aus Kunstoff, Wippschalter schwarz, Befestigung senkrecht oder waagerecht als Wandmontage möglich, mit integriertem Kabelkanal und schutzartgerechter Leitungseinführung. Lichtverteilung direkt/indirekt mittels opalem Diffusor aus ISCC zertifiziertem TRUCIRCLE Polycarbonat mit glatter Oberfläche Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 93,22* | € 116,39* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 93,93* | € 117,26* | | | | | | 34 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 97,12* | € 120,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 97,91* | € 121,78* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 105,32* | € 130,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|