Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stripe 5m 827, IP66 LSV-2000/827/5/IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lichtverteilungskurve
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517B-88367989
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075705685
EAN/GTIN:
     4058075705685
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED-Stripe 5m 827, IP66 LSV-2000/827/5/IP66

IP66 geschützte LED-Bänder mit 2000 lm/m für viele Anwendungen. Produkteigenschaften: Flexibles und teilbares LED-Band. Kleinste teilbare Einheit: 100 mm. Lebensdauer (L70/B50): bis zu 30.000 h bei Tc max.: 75°C. Lichtstrom: 2000 lm/m. Farbwiedergabeindex Ra: > 80. Großes Spektrum an Farbtemperaturen: von Warmweiß bis kühles Tageslicht. Schutzart: IP66.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
70
Lampenleistung je Meter:
16 W
Lichtstrom je Meter:
1585 lm
Leuchtenlichtausbeute:
99 lm/W
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Partylichterkette, partylichterkette
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 35,40*
€ 40,05*
3 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 41,29*
€ 41,29*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 33,54*
€ 47,25*
20
€ 5,95*
ab € 43,56*
€ 49,07*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 38,03*
€ 50,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEDVANCE
4058075727649
ab € 1,21*
Zubehör
LEDVANCE
4058075727618
ab € 0,3625*
Zubehör
LEDVANCE
4058075727465
ab € 5,12*
Zubehör
LEDVANCE
4058075727557
ab € 3,12*
Zubehör
LEDVANCE
4058075727496
ab € 6,17*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278400
ab € 4,59*
Zubehör
LEDVANCE
4058075401747
ab € 9,54*
Zubehör
LEDVANCE
4058075279278
ab € 4,99*
Zubehör
LEDVANCE
4058075401778
ab € 10,29*
Zubehör
LEDVANCE
4058075279308
ab € 4,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.