Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spleissbox ausziehbar 19" 12x LCd OS2 BLAU 442304-12SA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spleissbox ausziehbar 19" 12x LCd OS2 BLAU 442304-12SA
Spleissbox ausziehbar 19" 12x LCd OS2 BLAU 442304-12SA
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-88368556
Hersteller:
     Paschke
Herst.-Nr.:
     442304-12SA
EAN/GTIN:
     4262404470070
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
Breakoutbox
Spleißbox

Spleissbox ausziehbar 19" 12x LCd OS2 BLAU 442304-12SA

Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
12
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
12
Mit Frontplatte:
ja
Mit Gehäuse:
ja
Mit Pigtails:
ja
Faserklasse:
OS2
Steckverbindertyp außen:
LC-Duplex
Farbe:
7035
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: breakoutbox 12xsc, lwl patchpanel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 91,67*
€ 116,35*
€ 3,50*
ab € 91,76*
€ 116,47*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,77*
€ 116,48*
Frei Haus
ab € 95,51*
€ 121,20*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,35*
€ 138,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,97*
€ 138,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,57*
€ 125,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,01*
€ 123,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,67*
€ 109,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.