Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radarsensor LRS510-10 #100012725


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radarsensor LRS510-10 #100012725
Artikel-Nr.:
     3517B-88368743
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     100012725
EAN/GTIN:
     4047101514476
Suchbegriffe:
Radarsensor
radarsensor

Radarsensor LRS510-10 #100012725

Radarsensor, Füllstand, max. Reichweite 10000 mm, Reichweite: 10 m, Blindzone: 35 cm, Auflösung: 1 mm, Öffnungswinkel der Radarkeule: ±3°, Distanz-, Level-, Volumen- oder %-Ausgabe, Zugelassen nach ETSI 305550-2, Zugelassen nach FCC /CFR. 47 Part 15., Stecker M12x1, 4-polig, Betriebsspannung 18 33 VDC, Schaltausgang umschaltbar PNP / NPN, IO-Link, 4-stelliges, zweifarbiges 14-Segment Display, 180° drehbares Gehäuse nach Montage des Prozessanschlusses, Prozessanschluss G1 , Druckbeständigkeit -1 16 bar rel.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung bei DC:
18..33 V
Physikalisches Messprinzip:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Öffner:
5
Anzahl der Kontakte als Schließer:
5
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
5
Breite:
38 mm
Höhe:
127,1 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 889,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 989,66*
€ 1.177,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 985,01*
€ 1.172,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 952,87*
€ 1.133,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 927,92*
€ 1.104,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 889,10*
€ 1.058,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.