Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierdorn 200 - 300 mm 9133


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zentrierdorn 200 - 300 mm 9133
Zentrierdorn 200 - 300 mm 9133
Artikel-Nr.:
     3517B-88368780
Hersteller:
     Maschinenfabrik Otto Baier
Herst.-Nr.:
     9133
EAN/GTIN:
     4046382091331

Zentrierdorn 200 - 300 mm 9133

Zentrierdorn für 1 1/4"
Bohrkronen
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
20 mm
Gesamtlänge:
300 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 82,47*
€ 105,22*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 82,56*
€ 105,33*
Frei Haus
ab € 85,86*
€ 109,07*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,22*
€ 125,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,16*
€ 123,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,63*
€ 119,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,49*
€ 114,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,47*
€ 98,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maschinenfabrik Otto Baier
74179
ab € 76,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.