Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halter-Set silber 53035000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halter-Set silber 53035000
Halter-Set silber 53035000
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-88368932
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     53035000
EAN/GTIN:
     4251433958680

Halter-Set silber 53035000

Halter-Set, silber. zur Material: Stahl, Abmessung Profil: L: 22 mm x B: 18,8 mm x H: 5 mm.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Werkstoff:
Stahl
Länge:
22 mm
Breite:
18,8 mm
Höhe:
3,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 2,72*
€ 4,20*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,73*
€ 4,21*
€ 8,50*
ab € 2,77*
€ 4,27*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,90*
€ 4,44*
€ 3,90*
ab € 3,09*
€ 4,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.