Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Media Konverter IP30 IE-MC-VLT-1TX-1SCS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517B-88369635
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1286900000
EAN/GTIN:
     4050118077766
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
Medienkonverter
industrie-switch weidmüller
industrie switch

Media Konverter IP30 IE-MC-VLT-1TX-1SCS

Medienkonverter zur Umsetzung von Ethernet über eine RJ45-Schnittstelle auf Lichtwellenleiter.
Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
Fast Ethernet:
ja
Gigabit Ethernet:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Höhe:
135 mm
Breite:
53,6 mm
Tiefe:
105 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 442,39*
€ 485,85*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 446,89*
€ 488,09*
Frei Haus
ab € 452,31*
€ 492,93*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 472,97*
€ 515,71*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 479,31*
€ 521,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,09*
€ 580,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,57*
€ 576,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,69*
€ 567,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,49*
€ 558,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,89*
€ 531,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.