| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88452262 Herst.-Nr.: HW-ZL0RWG55V1 EAN/GTIN: 4250679716306 |
| |
|
| | |
| Zentralplatte 55x55mm rws TV+LAN 55x55 Zentralplatte zur Abdeckung der classic Basisdose, bestückt mit 8/8 RJ45 Kommunikationsmodul, mit oder ohne Koaxmodul, 55x55mm, reinweiß ähnlich RAL 9010 Weitere Informationen: | | Anzahl der Koax-Buchsen IEC 60169-2: | 2 | Anzahl der RJ45-Buchsen: | 1 | Anzahl der Sat F-Buchsen: | 2 | Anschlussart: | sonstige | Oberflächenschutz: | sonstige | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | weiß | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,57* | € 4,00* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 2,59* | € 4,04* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 2,64* | € 4,11* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,70* | € 4,21* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 2,94* | € 4,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|