| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88452749 Herst.-Nr.: 635969 EAN/GTIN: 4043544384553 |
| |
|
| | |
| Schutzglas für Innenreflektor ZBGH 116 ws Schutzglas klar mit Haltering für Innenreflektor, Material: Aluminium, Befestigung über Innensechskantschrauben Normen: UKCA, CE, RoHS Außendurchmesser: 140 mm Innendurchmesser: 125 mm Höhe: 10 mm Gewicht: 0.140 kg Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Abblendung/Diffusor | Lichtverteilung: | symmetrisch | Lichtaustritt: | direkt | Raster gelocht: | nein | Reflektor gelocht: | nein | Werkstoff: | Aluminium | Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel: | sonstige | Farbe: | weiß | Höhe/Tiefe: | 10 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 28,52* | € 39,21* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,56* | € 39,34* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 29,47* | € 40,37* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 31,16* | € 42,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|