| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88453397 Herst.-Nr.: 51HLA1D24MCA EAN/GTIN: 4058352322925 |
| |
|
| | |
| LED-Hallenleuchte 4000K 51HLA1D24MCA Highbay 11Hallenleuchte LED,2x 2xLED,28.120lm840, EVG-DALI,direkt,abgehängte Montage,Anbau Weitere Informationen: | | Montageart: | Pendel | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 4 | Geeignet für Nebenleuchtmittel: | nein | Fassung: | ohne | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Gehäusefarbe: | Silber | Spannungsart: | AC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 623,72* | € 709,11* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 642,19* | € 723,39* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 647,62* | € 729,94* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 666,77* | € 751,58* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 711,03* | € 793,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|