Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden 19Z 482x2HEx400 6750000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden 19Z 482x2HEx400 6750000
Fachboden 19Z 482x2HEx400 6750000
Artikel-Nr.:
     3517B-88455305
Hersteller:
     Schäfer IT-Systems
Herst.-Nr.:
     6750000
EAN/GTIN:
     4051273750006
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Fach-Boden
Fachboden

Fachboden 19Z 482x2HEx400 6750000

Der Fachboden kann in alle Schränke mit einer 19"
-Ebene und in die Wandboxen mit den Tiefen 500 oder 600 mm eingebaut werden. Material: 1,5 mm Stahlblech
Lieferumfang: Fachboden, 1 Paar Teleskopschienen (nur Ausf. ziehbar), Befestigungmaterial | Ausführung: ziehbar | Belastbarkeit: 40 kg |
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachboden
Breite:
482,6 mm
Tiefe:
400 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 46,31*
€ 61,78*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,21*
€ 61,89*
Frei Haus
ab € 47,73*
€ 63,39*
€ 3,50*
ab € 54,08*
€ 71,46*
€ 4,95*
ab € 55,98*
€ 73,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.